Opis:
Za funkcionalnost in vsestranskost 3 v 1 izberite prometno jakno Iona 3 v 1, ki združuje zunanjo lupino 300D za popolno vodoodporno zaščito in snemljiv polarni flis za optimalno toploto. Funkcije vključujejo odsevni trak za večjo vidnost uporabnika, več žepov za veliko prostora za shranjevanje, kapuco za enostavno shranjevanje in dostop do tiskanja za blagovno znamko podjetja.
Lastnosti:
- 3-v-1 vodoodporna in na veter odporna jakna
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
- Žep za telefon
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
- Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 260
Teža odstranljive podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj