Opis:
To oblačilo ima vse značilnosti klasičnega telovnika z dodatnimi žepi. Vsebuje žep za mobilni telefon in notranji zgornji žep z zadrgo.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Bombažna flanela podloga za dodan stil
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Žepi za ogrevanje rok
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
Material:
Tkanina Shell: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Sestava lupine: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Tkanina podloge: 100% bombaž - tartan
Sestava podloge: 100% bombaž - tartan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 130
Teža podloge oz: 4
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;