Zračne hlače z naramnicami Hi-Vis Orange L R

Št. art.: S388ORRL
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
Številka izdelka S388ORRL
EAN/GTIN 5036108253005
Številka proizvajalca S388ORRL

Opis

Opis:

Te hlače z naramnicami imajo vse fantastične lastnosti in prednosti preizkušenih in testiranih kontrastnih hlač z naramnicami S488 v izbranih dveh barvah.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Našit žep zadaj
  • Dvojni žep za meter
  • Elastičen vstavek zadaj
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih do 3XL
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico