Opis:
Prešita jakna Hybrid je ergonomsko oblikovana, da se prilega telesu, ter uravnoteži izolacijo in udobje. Oblazinjeni elementi pomagajo ohranjati toploto osrednjega dela telesa, pleteni rokavi pa zagotavljajo neomejeno raztezanje in gibanje. Dva prsna žepa z zadrgo ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Prsni žep z zadrgo
- Elastične manšete za varno prileganje
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- Nastavljiv rob z vrvico
- Stranski žepi z zadrgo
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Oblikovano z aktivnim prileganjem
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 49% poliester, 44% bombaž, 7% elastan
Sestava lupine: 49% poliester, 44% bombaž, 7% elastan
Kontrastna tkanina: 100% poliester
Kontrastna sestava: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;