Opis:
Revolucionarno zasnovan telovnik Executive je lahek in praktičen ter ima številne žepe. Prozoren žep za identifikacijo, za varovane prehode, in kartice dopolnjuje to edinstveno oblačilo. Ker številna podjetja in njihovi delavci zdaj uporabljajo kombinacije visokovidnih oranžnih in rumenih tkanin skupaj, je ta kontrastni slog odlična izbira.
Lastnosti:
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Dva spodaj našita žepa
- Žep za telefon in pisalo
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj