Jakna Sealtex AIR Navy XXL R

Št. art.: S350NARXXL
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
Številka izdelka S350NARXXL
EAN/GTIN 5036108213924
Številka proizvajalca S350NARXXL

Opis

Opis:

Zaradi premišljenega oblikovanja, izjemne vodoodpornosti in ugodne cene je to oblačilo zelo ugodna nepremočljiva jakna. Trpežna tkanina in varjeni šivi so združeni s širokim prileganjem za udobje uporabnika.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Povečana zračnost z odprtino za prezračevanje zadaj
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje

Standard:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Air: 100% poliester Tricot s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester Tricot s PU premazom
Opis lupine: Tkanina Sealtex AIR vključuje izjemne lastnosti vodoodpornosti, zaščite pred vetrom in zračnosti. Visokofrekvenčno varjeni šivi zagotavljajo popolno zaščito pred slabimi vremenskimi razmerami, medtem ko trpežna, prožna in lahkotna tkanina zagotavlja najvišjo raven udobja in lahkotnost gibanja.
Teža lupine gm: 180
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico