Opis:
Ta popolnoma certificirana dvobarvna jakna v slogu bomber je odličen izdelek v kolekciji Hi-Vis. Prešita podloga zagotavlja toploto in udobje, medtem ko vodoodporni lepljeni šivi zagotavljajo suhost.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Notranji prsni žep
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Kontrasten flis ovratnik za zaščito pred umazanijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih od XS do 3XL
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj