Jakna Sealtex Ocean Navy L R

Št. art.: S250NARL
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
Številka izdelka S250NARL
EAN/GTIN 5036108225491
Številka proizvajalca S250NARL

Opis

Opis:

Jakna Sealtex Ocean zagotavlja neprekosljivo zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami in udobje pri nošenju. Je trpežna, funkcionalna in polna funkcij, vključno s kapuco z vrhom in vrvicami, zavihkom za nevihto s skrito visokozmogljivo plastično zadrgo in celotnim pasom zapenjanja na ježka, visokofrekvenčnimi varjenimi šivi, nastavljivo zunanjo manšeto in elastično notranjo manšeto.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Trpežna plastična zadrga in pritrjevanje z ježkom
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Kapuca z obodom in vrvicami
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Sestava lupine: 95% PVC, 5% PU
Opis lupine: Izjemna kakovost teh oblačil zagotavlja zanesljivo, visokokakovostno ponudbo, ki izpolnjuje zahteve naših strank, hkrati pa ohranja neprekosljivo vrednost. Poleg tega, visokofrekvenčno varjenje zagotavlja, da so vsi šivi vodotesni v ekstremno deževnem vremenu.
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico