Hlače Stretch Slim Chino Dark Navy 28 R

Št. art.: S232DNR28
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
Številka izdelka S232DNR28
EAN/GTIN 5036108281794
Številka proizvajalca S232DNR28

Opis

Opis:

Raztegljive, telesu se prilegajoče hlače Chino so odlična rešitev za uniformo. Ponujajo sodobno, ozko prileganje v dinamičnem raztegljivem bombažu keper tkanine. Ta raztegljiva tkanina zagotavlja popolno udobje in svobodo gibanja. Značilnosti vključujejo stranske žepe, zadnji žep z gumbom in zapenjanje pasu z ježkom. Z dvojnimi šivi in ojačanimi stresnimi točkami so te hlače zelo trpežne.

Lastnosti:

  • Raztegljiva bombažna tkanina vsebuje mešanico bombaža in elastana za udobje in svobodo gibanja
  • Odsevna obroba na notranjem robu za večjo vidnost
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Zapenjanje s kaveljčki
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Nova barva
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv bombaž Kingsmill: 98% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 98% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 255
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico