Opis:
Te raztegljive hlače prilegajočega se kroja, imajo vse značilnosti kargo stila, prednost pa je dinamična bombažna raztegljiva tkanina twill. Ta raztegljiva tkanina zagotavlja popolno udobje in svobodo gibanja. Vsebuje več uporabnih žepov in skrito zapenjanje s kavljčki v pasu. Hlače z dvojnimi šivi vseskozi in z lepljenjem na vseh stresnih točkah so zelo trpežne.
Lastnosti:
- Raztegljiva bombažna tkanina vsebuje mešanico bombaža in elastana za udobje in svobodo gibanja
- Odsevna obroba na notranjem robu za večjo vidnost
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Večji žepi z enostavnim dostopom
- Keper mehak na otip
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Zapenjanje s kaveljčki
- Izjemni rezultati obstojnosti barv in krčenja
- Nove barve
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv bombaž Kingsmill: 98% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 98% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 255
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;