Majica Cotton Comfort Hi-Vis S/S Orange S R

Št. art.: S170ORRS
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
Številka izdelka S170ORRS
EAN/GTIN 5036108283613
Številka proizvajalca S170ORRS

Opis

Opis:

Ta majica s kratkimi rokavi je izdelana iz lahke in zračne bombažne tkanine Cotton Comfort, ima prelepljen šiv na vratu za dodatno udobje in odsevni trak za boljšo vidnost.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Ovratnik
  • Lahkotno in udobno
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico