Ključ za vtičnice , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 9/16″.

Št. art.: S.9/16
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.9/16
    EAN/GTIN 3148510543604
    Številka proizvajalca S.9/16

    Opis

    Opis:

    • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
    • jasno kromiran

    Lastnosti:

    • A [″]: 9/16
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 20,2
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 10,5
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 58

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico