Nasadni ključ-Set 1/2″ S.161B, 48 kosov.

Št. art.: S.851
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.851
EAN/GTIN 3662424067716
Številka proizvajalca S.851
L-število L60130 9001

Opis

Opis:

  • Komplet vijačnih ključev 1/2″ S.161B, 48 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • G[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Obseg dobave:

  • 1 Gosta težka reverzibilna ročica 1/2″: S.161B
  • 18 vtičnic 1/2″, šestkotne, metrične: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 podaljška 1/2″: L 130 mm (str. 210) - L 250 mm (str. 215). 1 kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Adapter za vtičnice 1/2″ s standardnim vzmetnim obročkom - za vtičnice 1/2' - S.236
  • 25 standardnih izvijačnih nastavkov serije 2:EP.2 - za vijake s križno zarezno glavo Phillips® - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - za križne vijake Posidriv® - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - za vijake z zarezami - 5/16 - L 41 mm - F6.5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - za vijak s šestrobim vogalom - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - dolg, za vijak s šestrobim vogalom - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - za vijake Torx® - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Priložen list s piktogrami za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXL
  • Plošča za vroče oblikovanje L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Teža: 4,540 kg.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico