Ključ za vijake , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 8 mm

Št. art.: S.8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.8
Kopiraj
EAN/GTIN 3148510535005
Kopiraj
Številka proizvajalca S.8
Kopiraj
L-število L60130 3345
Kopiraj
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profil: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 48

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico