Reverzibilna ročica z vrtljivim ročajem, 360°, kvadratni pogon 12,7 mm (1/2″)

Št. art.: S.360PB
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.360PB
EAN/GTIN 3148519225150
Številka proizvajalca S.360PB
L-število L60130 10113

Opis

Opis:

  • Mehanizem z vrtljivim ročajem: delate dvakrat hitreje, tudi na težko dostopnih mestih
  • Mehanizem s 60 zobmi za kot vrtenja 6°
  • Zaščitna ključavnica za vijačne ključe: vijačni ključi se ne bodo več izgubili v vaših strojih
  • Sistem ″polna roka″ omogoča, da pri zategovanju (rahljanju) pritisnete na glavo reverzibilne vrtavke, ne da bi pomotoma obrnili smer vrtenja

Lastnosti:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico