Nasadni ključ-Set 1/2″ D-Box, 22 kosov.

Št. art.: S.360DBOX412
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.360DBOX412
EAN/GTIN 3148519243857
Številka proizvajalca S.360DBOX412
L-število L60130 8470

Opis

Opis:

  • Set ključev za vijake 1/2″ D-Box, 22 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Obseg dobave:

  • 1 x zapečatena obračalna ročica za velike obremenitve SL.161 17 x 1/2″ metrični 12-nožični ključi S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ pribor: 1/2″ drsni ročaj S.120A 2 x 1/2″ podaljški: L 130 mm (str.210) L 250 mm (str.215) škatla za bimaterial S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico