Nasadni ključ-Set 1/2 S.360, 23 kosov.

Št. art.: S.360-3P6
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.360-3P6
EAN/GTIN 3662424066733
Številka proizvajalca S.360-3P6
L-število L60130 10281

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2 S.360, 23 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Obseg dobave:

  • 1 x 1/2″ hitra obračalna ročica z vrtljivim ročajem: S.360. 19 x metrični 1/2″ šestkotni nastavki Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ podaljški: L 130 mm (str.210) L 250 mm (str.215)
  • 1 x 1/2″ univerzalni univerzalni sklep: str.240A
  • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXM
  • Topno oblikovana plošča M (309 x 188 mm): PL.M01.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico