Vtičnice 1/2Z 12-kraka 32 mm, SB

Št. art.: S.32PB
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.32PB
EAN/GTIN 3148515655326
Številka proizvajalca S.32PB
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profil: Več zmogljivosti in varnosti
  • Ščiti matice
  • sijajni krom

Lastnosti:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0 12-
  • robni [mm]: 12
  • Teža v gramih: 198

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico