Nasadni ključ 1/2″ 6 oldal dolgo 32mm

Št. art.: S.32HLA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.32HLA
EAN/GTIN 3148510541693
Številka proizvajalca S.32HLA
L-število L60130 3704

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 38,0
  • d1 [mm]: 42,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 408

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico