Nasadni ključ , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 32 mm

Št. art.: S.32H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.32H
EAN/GTIN 3148510541402
Številka proizvajalca S.32H
L-število L60130 5530

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 215

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico