Ključ za vijake , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 31 mm

Št. art.: S.31
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.31
    EAN/GTIN 3148510537306
    Številka proizvajalca S.31

    Opis

    Opis:

    • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
    • jasno kromiran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 31
    • d [mm]: 34,2
    • d1 [mm]: 41,6
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 189

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico