Vtičnica 1/2Z 12-kraka 30 mm, SB

Št. art.: S.30PB
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.30PB
    EAN/GTIN 3148515655302
    Številka proizvajalca S.30PB

    Opis

    Opis:

    • OGV® profil: Več zmogljivosti in varnosti
    • Ščiti matice
    • sijajni krom

    Lastnosti:

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 33,0
    • d1 [mm]: 40,4
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0 12-
    • robni [mm]: 12
    • Teža v gramih: 185

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico