Momentni ključ 40 - 200 Nm

Št. art.: S.306A200
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.306A200
EAN/GTIN 3148516936288
Številka proizvajalca S.306A200
L-število L60130 556

Opis

Opis:

Prednosti izdelka: Natančnost franko tovarna: ± 2 % / Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za rahljanje s prestavljanjem vložkov / Oštevilčeni, opremljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789 / Dobavljeni v plastični škatli z ročico in vrtljivim ročajem.

Lastnosti:

  • L [mm]: 515
  • Priključek: 14 x 18
  • Količina: BP.D3
  • Moč [N.m]: 40 - 200
  • Ključ: S.306-200D
  • Razcep: S.382
  • Merilni korak [N.m]: 1,00
  • Ropet: S.305P
  • [kg]: 1,260

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico