Momentni ključ 70 - 350 Nm

Št. art.: S.306-350D
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.306-350D
    EAN/GTIN 3148516945242
    Številka proizvajalca S.306-350D
    L-število L60130 2646

    Opis

    Opis:

    Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 2 % / Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za zračenje z zamenjavo vložkov / Oštevilčeni, opremljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789 / Dobavljeni v plastični škatli.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 725
    • Priključek: 14 x 18
    • Koza: BP.D3
    • Moč [N.m]: 70 - 350
    • Merilni korak [N.m]: 2.00
    • [kg]: 1.790

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico