Momentni ključ 70 - 340 Nm

Št. art.: S.306-340MF
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.306-340MF
EAN/GTIN 3148519049077
Številka proizvajalca S.306-340MF
L-število L60130 9573

Opis

Opis:

  • Točnost: ± 4 % pri glavi v vodoravnem položaju
  • Oporna sila mehanizma 15. 000 ciklov
  • Preklopna ročica z 72 zobmi (kot vrtenja 5°) za uporabo z vtičnicami
  • Motorni ključ z eno smerjo vrtenja
  • Dojemljiv in zvočni izklop, ko je dosežen navor
  • Samodejno ponovno zategovanje
  • Dodan s certifikatom o umerjanju v skladu z ISO 6789
  • Dodan v zaščitni plastični škatli.

Lastnosti:

  • L [mm]: 650
  • Moč [N.m]: 70-340
  • Kvadrat [″]: 1/2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico