Momentni ključ 70 - 340 Nm

Št. art.: S.306-340M
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.306-340M
    EAN/GTIN 3148519048940
    Številka proizvajalca S.306-340M
    L-število L60130 11068

    Opis

    Opis:

    • Točnost: ± 4 % pri glavi v vodoravnem položaju
    • Oporna sila mehanizma 15. 000 ciklov
    • Preklopna ročica z 72 zobmi (kot vrtenja 5°) za uporabo z vtičnicami
    • Motorni ključ z eno smerjo vrtenja
    • Dojemljiv in zvočni izklop, ko je dosežen navor
    • Samodejno ponovno zategovanje
    • Dodan s certifikatom o umerjanju v skladu z ISO 6789
    • Dodan v zaščitni plastični škatli.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 650
    • Moč [N.m]: 70-340
    • Kvadrat [″]: 1/2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico