Momentni ključ 20 - 100 Nm

Št. art.: S.306-100D
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.306-100D
EAN/GTIN 3148516936011
Številka proizvajalca S.306-100D
L-število L60130 3058

Opis

Opis:

Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 2 % / Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za zračenje z zamenjavo vložkov / Oštevilčeni, opremljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789 / Dobavljeni v plastični škatli.

Lastnosti:

  • L [mm]: 437
  • Priključek: 9 x 12
  • Koza: BP.D2
  • Moč [N.m]: 20 - 100
  • Merilni korak [N.m]: 1.00
  • [kg]: 1.050

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico