Nasadni ključ 1/2″ dolgo 12 oldal 26 mm

Št. art.: S.26LA
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.26LA
    EAN/GTIN 3148510554457
    Številka proizvajalca S.26LA
    L-število L60130 5609

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
    • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
    • svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 32,0
    • d1 [mm]: 35,0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 24
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 280

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico