Momentni ključ 1/2″ 20 - 100 Nm

Št. art.: S.248-100D
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.248-100D
EAN/GTIN 3148516935052
Številka proizvajalca S.248-100D
L-število L60130 34

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 %
  • Preverjena odpornost: 100.000 ciklov
  • Ključe je mogoče vnaprej nastaviti in jih uporabljati za zategovanje ali rahljanje
  • Nastavite navor s čepnim ključem na merilniku navora
  • Kovinski ročaj z roglji
  • Oštevilčeni ključi so priloženi v zaščitni plastični cevi.

Lastnosti:

  • L [mm]: 399
  • Priključek: 9 x 12
  • Moč [lbf.ft]: 15 - 74
  • Moč [lbf.ft]: -
  • Moč [N.m]: 20 - 100
  • [kg]: 0,880

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico