Univerzalni univerzalni sklep 1/2″

Št. art.: S.240A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.240A
EAN/GTIN 3148510582559
Številka proizvajalca S.240A
L-število L60130 2766

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vzmetni sklep
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 51
  • [g]: 150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico