Vtičnica 1/2Z 12-kraka 23 mm, SB

Št. art.: S.23PB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.23PB
EAN/GTIN 3148515655234
Številka proizvajalca S.23PB

Opis

Opis:

  • OGV® profil: Več zmogljivosti in varnosti
  • Ščiti matice
  • sijajni krom

Lastnosti:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 27,6
  • d1 [mm]: 31,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5 12-
  • robni [mm]: 12
  • Teža v gramih: 122

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico