Nasadni ključ , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 22 mm

Št. art.: S.22H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.22H
EAN/GTIN 3148510540405
Številka proizvajalca S.22H
L-število L60130 801

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 101

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico