Nasadni ključ 1/2″ 12 oldal dolgo 21mm

Št. art.: S.21LA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.21LA
EAN/GTIN 3148510553955
Številka proizvajalca S.21LA
L-število L60130 4029
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 29,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 18
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 210

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico