Momentni ključ 1/2″ 40-200Nm z odstranljivo raketno glavo

Št. art.: S.209A200
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.209A200
EAN/GTIN 3662424106156
Številka proizvajalca S.209A200
L-število L60130 10514

Opis

Opis:

  • Neposredno odčitavanje navora prek jasnega odčitavanja na skali - zaščiteno z lečo
  • Izbirate med merilnimi enotami: Nm
  • ft. lbs
  • Hitra nastavitev navora z novim mehanizmom na ročaju
  • Točnost: ± 4 %
  • Motorni ključ z dvema smerema vrtenja, ki se lahko uporablja za rahljanje s prestavljanjem vložkov
  • Čutni in zvočni izklop, ko je dosežen navor
  • Samodejno ponovno zategovanje
  • Dolga življenjska doba zaradi zasnove proti zvijanju
  • Zaščita pred prahom in brizganjem vode po standardu IP54
  • Ergonomska oblika z ročajem iz dvomateriala
  • Priložen certifikat o umerjanju po ISO 6789-1

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 1,1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico