Momentni ključ 1/2″ 60-340Nm brez glave z zaskočnico

Št. art.: S.209-340D
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.209-340D
    EAN/GTIN 3662424106125
    Številka proizvajalca S.209-340D

    Opis

    Opis:

    • Neposredno odčitavanje navora prek jasnega odčitavanja na skali - zaščiteno z lečo
    • Izbirate med merilnimi enotami: Nm
    • ft. lbs
    • Hitra nastavitev navora z novim mehanizmom na ročaju
    • Točnost: ± 4 %
    • Motorni ključ z dvema smerema vrtenja, ki se lahko uporablja za rahljanje z obračanjem vložkov
    • Zaznavni in zvočni izklop, ko je dosežen navor
    • Samodejno ponovno zategovanje
    • Dolga življenjska doba zaradi zasnove proti zvijanju
    • Zaščita pred prahom in škropilno vodo IP54
    • Ne obstaja nevarnost razbitja: Brez ohlapnih delov
    • Ergonomska zasnova z ročajem iz dveh materialov
    • Priložen certifikat o umerjanju v skladu z ISO 6789-1

    Lastnosti:

    • Teža v kilogramih: 1,4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico