Momentni ključ 1/2″ 40-200Nm brez glave z zaskočnico

Št. art.: S.209-200D
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.209-200D
EAN/GTIN 3662424106118
Številka proizvajalca S.209-200D

Opis

Opis:

  • Neposredno odčitavanje navora prek jasnega odčitavanja na skali - zaščiteno z lečo
  • Izbirate med merilnimi enotami: Nm
  • ft. lbs
  • Hitra nastavitev navora z novim mehanizmom na ročaju
  • Točnost: ± 4 %
  • Motorni ključ z dvema smerema vrtenja, ki se lahko uporablja za rahljanje z obračanjem vložkov
  • Zaznavni in zvočni izklop, ko je dosežen navor
  • Samodejno ponovno zategovanje
  • Dolga življenjska doba zaradi zasnove proti zvijanju
  • Zaščita pred prahom in škropilno vodo IP54
  • Ne obstaja nevarnost razbitja: Brez ohlapnih delov
  • Ergonomska zasnova z ročajem iz dveh materialov
  • Priložen certifikat o umerjanju v skladu z ISO 6789-1

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 1,1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico