Neiskrni podaljšek 1,2″ 100 mm

Št. art.: S.208SR
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.208SR
EAN/GTIN 3148518693714
Številka proizvajalca S.208SR
L-število L60130 10361

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 100
  • Kvadrat [″]: 1/2″
  • [g]: 245

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico