Momentni ključ 1/2″, Set 15 kosov.

Št. art.: S.205E
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.205E
EAN/GTIN 3148515147906
Številka proizvajalca S.205E
L-število L60130 4152

Opis

Opis:

  • Sortiment 1/2″ - pogonski elementi, momentni ključ, ključ s šestrobim nastavkom, kovček iz pločevine, 15 kosov.

Lastnosti:

  • Kaseta: BT.119
  • Moč [daN.m]: 4 - 20
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Ključ: S.203DA
  • Mere [mm]: 625 x 175 x 55
  • Vpenjalni ključ: S.300.11
  • Modul: E
  • Vložek: PL.135
  • [kg]: 4.700

Obseg dobave:

  • Motorni ključ z odstranljivo zaskočnico: S.203DA
  • Oporni ročaj: S.200P
  • Daljinec: SJ.214
  • Sortiment vtičnih ključev: S300_11
  • Dostavljen v kovčku iz sive pločevine
  • Vsakortiment ima prazen predal za dodatni modul z vložki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico