Momentni ključ 1/2″ 4 - 20 daNm

Št. art.: S.203A
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.203A
EAN/GTIN 3148515147104
Številka proizvajalca S.203A
L-število L60130 1541

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 6 % navedene vrednosti
  • Dobavljeno v plastični škatli s certifikatom o umerjanju v skladu s standardom ISO 6789

Lastnosti:

  • L [mm]: 460
  • Kaseta: BP.D5
  • Moč [daN.m]: 4 - 20
  • Kvadrat: S.203E
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Ključ: S.203DA
  • Merilna razdelitev: 1,0 daN.m
  • ROčaj: S.200P
  • [kg]: 1.000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico