Nasadni ključ 1/2″ 12 oldal dolgo 1.1/8″

Št. art.: S.1P1/8LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.1P1/8LA
EAN/GTIN 3148510558653
Številka proizvajalca S.1P1/8LA
L-število L60130 6893

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 38,1
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,7
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 350

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.