Ključ za vtičnice , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 11/16″

Št. art.: S.1P1/16H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.1P1/16H
EAN/GTIN 3148510551005
Številka proizvajalca S.1P1/16H

Opis

Opis:

  • OGV® profil: večja moč in varnost, enostaven za matice
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 1 1/16
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 164

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico