Vpenjalni ključ 1/2Z s šestkotnikom 16 mm, SB

Št. art.: S.16HPB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.16HPB
EAN/GTIN 3148515655760
Številka proizvajalca S.16HPB

Opis

Opis:

  • Nasadni ključ s T-ročajem
  • Pogon notranji kvadrat 12.7 mm (1/2″)
  • Output OGV® šestkotni profil
  • SW 16 mm

Lastnosti:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0 6-
  • robni [mm]: 6
  • Teža v gramih: 57

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico