Nasadni ključ-Set 1/2″ S.161B, 21 kosov.

Št. art.: S.161DBOX1
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.161DBOX1
EAN/GTIN 3662424069918
Številka proizvajalca S.161DBOX1
L-število L60130 8950

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2″ S.161B, 21 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 48
  • L[mm]: 340
  • G[mm]: 188
  • [kg]:3,8

Obseg dobave:

  • 1 Gosta težka 1/2″ reverzibilna ročica: S.161B
  • 17 vtičnic 1/2″, šestkotne, metrične: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 podaljška 1/2″: L 130 mm (str. 210) - L 250 mm (str. 215)
  • 1 kardan 1/2″: S.240A
  • Prazno ohišje iz bimateriala: BV.S1NANO. Teža: 3,535 kg.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico