Garnitura ključev 1/2″, šesterokotniknih, metričnih - 19 kosov

Št. art.: S.161-2P6PB
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
Številka izdelka S.161-2P6PB
EAN/GTIN 3662424066276
Številka proizvajalca S.161-2P6PB

Opis

Opis:

  • Garnitura vtičnih ključev 1/2″, šesterokotni, metrični - 19 kosov

Lastnosti:

  • V[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • G[mm]: 188
  • [kg]:3,0

Obseg dobave:

  • 1 Gosta težka 1/2″ reverzibilna ročica: S.161B
  • 16 vtičnic 1/2″, šestkotne, metrične: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 1 podaljšek 1/2″: L 130 mm (str. 210)
  • 1 kardan 1/2″: S.240A
  • Priložen je list s piktogramom za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXM
  • Temeljna plošča M (309 x 188 mm): PL.M02
  • Teža: 2.980 kg.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico