Nasadni ključ-Set 1/2 S.151B, 15 kosov.

Št. art.: S.151-1P12
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.151-1P12
EAN/GTIN 3662424066597
Številka proizvajalca S.151-1P12
L-število L60130 8698

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2 S.151B, 15 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • G[mm]: 188
  • [kg]:2,2

Obseg dobave:

  • 1 originalna 1/2″ obračalna ročica: S.151B
  • 13 nastavkov 1/2″, 12-kraki, metrični: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 podaljšek 1/2″: L 130 mm (str. 210)
  • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXM
  • Temeljna plošča M (309 x 188 mm): PL.M03. Teža: 2,250 kg.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico