Vpenjalni ključ 1/2Z s šestkotnikom 14 mm, SB

Št. art.: S.14HPB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.14HPB
EAN/GTIN 3148515655746
Številka proizvajalca S.14HPB

Opis

Opis:

  • Nasadni ključ s T-ročajem
  • Pogon notranji kvadrat 12.7 mm (1/2″)
  • Output OGV® šestkotni profil
  • SW 14 mm

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5 6-
  • robni [mm]: 6
  • Teža v gramih: 57

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico