Ključ za vijake , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhodni šesterokotnikni profil OGV® , SW 13 mm

Št. art.: S.13H
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.13H
EAN/GTIN 3148510539508
Številka proizvajalca S.13H
L-število L60130 821

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 55

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.