Nasadni ključ brez iskrenja 1/2″ 12 mm

Št. art.: S.12SR
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.12SR
EAN/GTIN 3148518680110
Številka proizvajalca S.12SR
L-število L60130 11543

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico