Nasadni ključ 1/2″ 1000V VSE 12 mm

Št. art.: S.12LAVSE
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka S.12LAVSE
    EAN/GTIN 3148510558905
    Številka proizvajalca S.12LAVSE
    L-število L60130 11555

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

    Lastnosti:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 22
    • L [mm]: 77
    • [g]: 125

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico