Ključ za vtičnice , pogonski kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 11 mm

Št. art.: S.11
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.11
EAN/GTIN 3148510535302
Številka proizvajalca S.11
L-število L60130 3637

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 51

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico